Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual Low Power Operational Amplifier, DIP-8, LT1112CN8#PBF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual Low Power Operational Amplifier, DIP-8, LT1112CN8#PBF
Dual Low Power Operational Amplifier, DIP-8, LT1112CN8#PBF
Artikel-Nr.:
     4502-41S6536
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1112CN8#PBF
EAN/GTIN:
     4099879093110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Abbildung kann abweichen. Operationsverstärker, LT1112CN8#PBF, LINEAR Der LT1112CN8#PBF ist ein Dual-Operationsverstärker, der einen neuen Standard bei der Kombination von niedrigen Kosten und hervorragenden Präzisionsspezifikationen setzt. Features * Offset-Spannung * Eingangsvorspannungsstrom * Versorgungsstrom per amplifier Anwendungen * Thermoelement- und Brückenverstärker * Niederfrequenz Aktive Filter * Batteriebetriebenes System
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Low Power Operational Amplifier
Gehäuse:
DIP-8
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00102 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,32*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.