Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Single Precision Operational Amplifier, SOIC-8, LT1097S8#PBF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Single Precision Operational Amplifier, SOIC-8, LT1097S8#PBF
Single Precision Operational Amplifier, SOIC-8, LT1097S8#PBF
Artikel-Nr.:
     4502-41S6511
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1097S8#PBF
EAN/GTIN:
     4099879093066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Abbildung kann abweichen. Operationsverstärker, LT1097S8#PBF, LINEAR Der LT1097S8#PBF erreicht einen neuen Standard bei der Kombination von niedrigem Preis und herausragender Präzisionsleistung. Features * Offset-Spannung * Vorspannung Strom * Versorgungsstrom * Betrieb mit zwei NiCad-Akkus Anwendungen * Hochohmiger Differenzverstärker * Logarithmischer Verstärker * Präzisionsinstrumentarium * Aktive Filter
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Precision Operational Amplifier
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,98*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.