Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Single JFET-Input Operational Amplifier, DIP-8, LT1056CN8#PBF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Single JFET-Input Operational Amplifier, DIP-8, LT1056CN8#PBF
Single JFET-Input Operational Amplifier, DIP-8, LT1056CN8#PBF
Artikel-Nr.:
     4502-41S6251
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1056CN8#PBF
EAN/GTIN:
     4099879092649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Jfet
Abbildung kann abweichen. Operationsverstärker, LT1056CN8#PBF, LINEAR Der LT1056CN8#PBF ist ein JFET-Eingangsoperationsverstärker, der Präzisionsspezifikationen mit Hochgeschwindigkeitsleistung kombiniert. Features * Offset-Spannung * Vorspannung Strom * Anstiegsrate Anwendungen * Präzision, Hohe Geschwindigkeit instrumentation * Photodioden-Verstärker * Spannungs-/Frequenzwandler * Schnelles, präzises Probenahme und Halten
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
JFET-Input Operational Amplifier
Gehäuse:
DIP-8
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00096 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Junction-FET, Junktion-FET, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,27*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.