Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual Rail-to-Rail Operational Amplifier, SOIC-8, LMC6482IMX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual Rail-to-Rail Operational Amplifier, SOIC-8, LMC6482IMX
Dual Rail-to-Rail Operational Amplifier, SOIC-8, LMC6482IMX
Artikel-Nr.:
     4502-41S6185
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMC6482IMX
EAN/GTIN:
     4099879092519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OP AMP
Operationsverstärker
op amp
Abbildung kann abweichen. Operationsverstärker, LMC6482IMX, TI Der LMC6482IMX bietet einen Gleichtaktbereich, der sich auf beide Versorgungsschienen erstreckt. Diese Rail-to-Rail-Leistung in Kombination mit einer hervorragenden Genauigkeit aufgrund eines hohen CMRR macht diesen Baustein einzigartig unter den Rail-to-Rail-Eingangsverstärkern. Der Baustein ist eine ausgezeichnete Wahl für Systeme, die einen großen Eingangssignalbereich erfordern, wie z. B. Datenerfassung. Features * Ultra-niedriger Eingangsstrom * Hochspannung * Ultra-niedriger Eingangsstrom * Ausgezeichnetes CMRR und PSRR Anwendungen * Devisenschalter * Oszilloskop * Makro-Funkgerät * Zugsteuerung und -management
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Rail-to-Rail-Operationsverstärker
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00028 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Verstärker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,29*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.