Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Single Rail-to-Rail Operational Amplifier, DIP-8, LT1636CN8#PBF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Single Rail-to-Rail Operational Amplifier, DIP-8, LT1636CN8#PBF
Single Rail-to-Rail Operational Amplifier, DIP-8, LT1636CN8#PBF
Artikel-Nr.:
     4502-41S6081
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1636CN8#PBF
EAN/GTIN:
     4099879092403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Abbildung kann abweichen. Operationsverstärker, LT1636CN8#PBF, LINEAR Der LT1636CN8#PBF ist ein Operationsverstärker, der mit allen Single- und Split-Versorgungen mit einer Gesamtspannung von 2,7V bis 44V arbeitet und weniger als 50µA Ruhestrom aufnimmt. Dieser Verstärker kann abgeschaltet werden, wodurch der Ausgang hochohmig wird und der Ruhestrom auf 4µA sinkt. Features * Niedriger Eingangsoffsetstrom * Abschaltung des Ausgangs * Verpolungsschutz der Batterie Anwendungen * Batterie- oder solarbetriebenes System * Versorgungsstrom sensing * Batterieüberwachung * MUX-Verstärker
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Rail-to-Rail Operational Amplifier
Gehäuse:
DIP-8
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00047 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.