Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EEPROM 64 kbit, TSSOP-8, 25LC640AT-I/MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EEPROM 64 kbit, TSSOP-8, 25LC640AT-I/MS
EEPROM 64 kbit, TSSOP-8, 25LC640AT-I/MS
Artikel-Nr.:
     4502-41S4638
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     25LC640AT-I/MS
EAN/GTIN:
     4099879150493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Abbildung kann abweichen. EEPROM, 25LC640AT-I/MS, ATMEL Der 25LC640AT-I/MS ist ein 64 Kbit serielles, elektrisch löschbares PROM. Der Zugriff auf den Speicher erfolgt über eine einfache serielle Peripherieschnittstelle (SPI), die mit dem seriellen Bus kompatibel ist. Die Kommunikation mit dem Gerät kann über den Hold-Pin pausiert werden. Features * CMOS-Technologie mit geringem Stromverbrauch * Selbstgetaktete Lösch- und Schreibzyklen * Block-Schreibschutz * Sequentielles Lesen * Hohe Zuverlässigkeit * ESD-Schutz
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TSSOP-8
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung:
2,5-5,5 V
Speichergröße:
64 kbit
Taktfrequenz:
10 MHz
Technologie:
EEPROM
Zugriffszeit:
50 ns
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Speicherbaustein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,02*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.