Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, SSOP-20, PIC16F677-I/SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIC Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, SSOP-20, PIC16F677-I/SS
PIC Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, SSOP-20, PIC16F677-I/SS
Artikel-Nr.:
     4502-41S4136
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F677-I/SS
EAN/GTIN:
     4099879105264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Abbildung kann abweichen. CMOS 8-bit Mikrocontroller, PIC16F677-I/SS, ATMEL Der PIC16F677-I/SS ist ein 8-Bit-Flash-CMOS-Mikrocontroller mit geringer Pin-Anzahl. Dieses Produkt bietet alle Vorteile der anerkannten x14-Mittelklasse-Architektur mit standardisierten Merkmalen, einschließlich einer breiten Betriebsspannung von 2,0-5,5 Volt, integriertem EEPROM-Datenspeicher und nanoWatt-Technologie. Features * Energiesparender Schlafmodus * Zurücksetzen beim Einschalten * Einschalt-Timer * Rückstellung für Brownout * Multiplex-Master-Clear mit Clear/Input-Pin * Programmierbar Schutz des Codes
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
18
Anzahl der Pins:
20
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
SSOP-20
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
PIC
RAM-Größe:
128 byte
Spannung:
2-5,5 V
Speichergröße:
3,5 KB
Taktfrequenz:
20 MHz
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00091 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,51*
€ 2,33*
3 Tage
65
1
€ 14,99*
ab € 1,58*
€ 2,43*
5
€ 8,95*
ab € 1,65*
€ 2,49*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 2,50*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
€ 50,18*
Zubehör
Edsyn
LP200
€ 39,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.