Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 16-polig, RM 1.27 mm, gerade, weiß, MICA 16 A VP3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 16-polig, RM 1.27 mm, gerade, weiß, MICA 16 A VP3
Buchsenleiste, 16-polig, RM 1.27 mm, gerade, weiß, MICA 16 A VP3
Artikel-Nr.:
     4502-41P1392
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     MICA 16 A VP3
EAN/GTIN:
     4099889979817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 16pol
buchsenleiste
lumberg buchsenleiste
Minimodul-Steckverbinder, 3850 11 30 04, Lumberg Multimodul-Stiftleiste, stehend, mit Verriegelungslasche, mit Haltekrallen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
weiß
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
32 V
Nennstrom:
1.2 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
16-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Schneidklemm-Steckverbinder, Schneidklemm-Steckverbindung, Modulsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.847,98*
  
Preis gilt ab 40.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 4.848,00*
€ 5.769,12
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 4.847,98*
€ 5.769,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
MICS/SMD 16
ab € 0,83*
Zubehör
Lumberg
MICSW 16
ab € 454,48*
Zubehör
Lumberg
MICS/SMD 16 RP
ab € 0,52*
Zubehör
Lumberg
MICS 16
ab € 1,05*
Zubehör
Lumberg
MICS-D 16
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.