Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3.5 mm Klinkeneinbaubuchse, 3-polig (stereo), SMD, Kunststoff, 1503 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3.5 mm Klinkeneinbaubuchse, 3-polig (stereo), SMD, Kunststoff, 1503 03
3.5 mm Klinkeneinbaubuchse, 3-polig (stereo), SMD, Kunststoff, 1503 03
Artikel-Nr.:
     4502-41P1257
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1503 03
EAN/GTIN:
     4099889855876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse stereo 3,5mm
klinkenbuchse stereo
klinkenbuchse
Klinkenstecker, 1503 03, LUMBERG Klinkeneinbaubuchse, 3,5 mm, 3-polig/Stereo, abgewinkelte Ausführung, für Leiterplatten, Oberflächenmontagetechnik (SMT).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kontaktanschluss:
SMD
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Montage:
Leiterplattenmontage
Pindurchmesser:
3.5 mm
Polzahl:
3-polig
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Klinkeneinbaubuchse, Klinkeneinbaukupplung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Klinkensteckverbinder, Klinkensteckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,41*
€ 2,20*
€ 5,90*
ab € 0,91*
€ 2,22*
€ 8,95*
ab € 2,47*
€ 5,15*
1 Tag
1202
€ 14,99*
ab € 1,24*
€ 5,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
KLS 40
ab € 1,60*
Zubehör
Lumberg
KLS 44
ab € 1,22*
Zubehör
Lumberg
WKLS 40
ab € 0,71*
Zubehör
Lumberg
1532 07
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.