Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Kaltgerätestecker
>
Artikel
Intelligenter Stecker C14, Snap-in, Steckanschluss, schwarz, 3-137-412
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-41F910
Hersteller:
Schurter
Herst.-Nr.:
3-137-412
EAN/GTIN:
4099891580889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Abbildung kann abweichen. Intelligenter Stecker, 3-137-412, SCHURTER Features * Smarter IEC C14 Gerätestecker mit WiFi * Kompakte Bauform * WiFi 802.11b/g/n oder Bluetooth 4.2 Konnektivität * Relais über WiFi (Cloud) schaltbar * Integrierter Energie-Live-Messsensor mit einer Aktualisierungsrate von bis zu 60 Sek. * Geringer Standby-Energieverbrauch (<0,5 W) * Taste mit RGB-Hintergrundbeleuchtung * Smartphone App zur einfachen Konfiguration, Steuerung und Überwachung (iOS und Android) * Smart API für die direkte Datenübertragung in Ihre eigene Cloud
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
Intelligenter Stecker
Bauform:
gerade
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
C14
Montage:
Snap-in
Nennspannung IEC:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Ja
Plattenstärke:
1.5 mm
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.09 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Netzsteckverbinder
>
Gerätesteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Wandgerätestecker
,
Kaltgerätestecker
,
gerätestecker
,
Computer
,
Development Board
,
Discovery-Board
,
Entwicklungsboard
,
Entwicklungsplatine
,
Evaluation-Board
,
Evaluation-Kit
,
Experimentierplatine
,
Mikrocontroller Board
,
Funkmodul
,
Wireless Modul
,
WLAN-Modul
,
Entwicklungssystem
,
IEC-Steckverbinder
,
IEC-Einbaustecker-Kombination
,
Kaltgeräteeinbaustecker-Kombination
,
IEC-Stecker
,
Einbau-Kaltgerätestecker
,
Kaltgeräteeinbaustecker
,
Kaltgerätesteckverbinder
,
Kaltgerätesteckverbindung
,
Kommunikationstechnik
,
Kommunikationseinheit
,
Wireless
,
Modul
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Stecker
,
Einbaustecker
,
Einbaugerätestecker
,
Gerätesteckverbinder
,
Gerätesteckvorrichtung
,
Netzgerätesteckverbinder
,
IEC-Gerätesteckverbinder
,
Netzsteckverbinder
,
Netzsteckverbindung
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
Frei Haus
ab € 46,26*
€ 70,90*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 54,10*
€ 70,92*
Lager 115
Frei Haus
ab € 52,98*
€ 73,15*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 15 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 150 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.