| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-41F2014 Herst.-Nr.: 3-124-306 EAN/GTIN: 4099891580575 |
| | |
|
| | |
| Verteilungseinheit, 3-124-306, Schurter Leistenblock zum Einrasten mit 7 IEC-Gerätesteckdosen F Features * Snap-in, Vorderseite * Vormontierter Lichtleiter zur Statusanzeige * Kompakte Lösung für intelligente PDU-Anwendungen * Kabelhalterung für Kabelsätze mit V-Lock/Twylock/P-Lock Weitere Informationen: | | Anschluss: | Lötanschluss | Ausführung: | 7-fach Buchse | Bauform: | gerade | Farbe: | schwarz | IEC-Bezeichnung: | F | Montage: | Snap-in | Nennspannung IEC: | 250 V | Nennspannung UL/CSA: | 250 V | Nennstrom IEC: | 10 A | Nennstrom UL/CSA: | 15 A | Netzfilter vorhanden: | Nein | Netzschalter beleuchtet: | Nein | Netzschalter vorhanden: | Nein | Plattenstärke: | 1.5 mm | Sicherungshalter vorhanden: | Nein | Stifttemperatur: | 70 °C | Verriegelung: | Nein | Ursprungsland: | IN | Gewicht: | 0.086 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kaltgerätedose 10a, mehrfachsteckdose, schurter steckdosenleiste, Haustechnik, Stromverteiler, Vielfachsteckdosenleiste, Kaltgerätesteckdosenleiste, IEC-Steckverbinder, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Steckverbinder, Steckverbindung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 32 | | Frei Haus | ab € 7,49* | € 9,39* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,45* | € 10,62* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,93* | € 13,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|