Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-fach Buchse F, Snap-in, Lötanschluss, schwarz, 3-124-296


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-fach Buchse F, Snap-in, Lötanschluss, schwarz, 3-124-296
2-fach Buchse F, Snap-in, Lötanschluss, schwarz, 3-124-296
2-fach Buchse F, Snap-in, Lötanschluss, schwarz, 3-124-296
2-fach Buchse F, Snap-in, Lötanschluss, schwarz, 3-124-296
2-fach Buchse F, Snap-in, Lötanschluss, schwarz, 3-124-296
Artikel-Nr.:
     4502-41F2009
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-124-296
EAN/GTIN:
     4099891580520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgerätedose
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Verteilungseinheit, 3-124-296, Schurter Leistenblock zum Einrasten mit 2 IEC-Gerätesteckdosen F Features * Snap-in, Vorderseite * Vormontierter Lichtleiter zur Statusanzeige * Kompakte Lösung für intelligente PDU-Anwendungen * Kabelhalterung für Kabelsätze mit V-Lock/Twylock/P-Lock
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
2-fach Buchse
Bauform:
gerade
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
F
Montage:
Snap-in
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
15 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Plattenstärke:
1.5 mm
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kaltgerätedose 10a, mehrfachsteckdose, schurter steckdosenleiste, Haustechnik, Stromverteiler, Vielfachsteckdosenleiste, Kaltgerätesteckdosenleiste, IEC-Steckverbinder, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Steckverbinder, Steckverbindung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
120
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 2,70*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,89*
€ 3,46*
2 Tage
240
1
€ 5,95*
ab € 2,40*
€ 5,22*
1 Tag
120
1
€ 14,99*
ab € 1,75*
€ 6,10*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 960 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.