Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Stecker-C20, 50 bis 60 Hz, 16 A, 250 VAC, 0.6 mH, Flachstecker 6,3 mm, 3-111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IEC-Stecker-C20, 50 bis 60 Hz, 16 A, 250 VAC, 0.6 mH, Flachstecker 6,3 mm, 3-111
IEC-Stecker-C20, 50 bis 60 Hz, 16 A, 250 VAC, 0.6 mH, Flachstecker 6,3 mm, 3-111
IEC-Stecker-C20, 50 bis 60 Hz, 16 A, 250 VAC, 0.6 mH, Flachstecker 6,3 mm, 3-111
Artikel-Nr.:
     4502-41F1179
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-111-308
EAN/GTIN:
     4099891486860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Steckverbinder
IEC-Einbaustecker-Kombination
Kaltgeräteeinbaustecker-Kombination
IEC-Stecker
IEC Gerätestecker C20, 3-111-308, SCHURTER Features * Schraubbefestigung Frontseite * Schutzklasse I * Geräteschutzschalter Typ TA45 * Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm * Mit EMV-Abschirmung Anwendungen * Geeignet für den Einsatz in Medizinalgeräten * Geeignet für Geräte der Schutzklasse I
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Ausführung:
IEC-Stecker-C20
Bemessungsspannung:
250 VAC
Induktivität pro Leitung:
0.6 mH
Kapazität X|Y:
X 100 nF
max. Frequenz:
60 Hz
min. Frequenz:
50 Hz
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
16 A
ohmscher Widerstand:
1 MΩ
integrierter Schalter:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
32
Frei Haus
ab € 66,45*
€ 74,13*
1
€ 5,90*
ab € 46,78*
€ 86,53*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 320 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 32 Stück ( entspricht € 2.372,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.