Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Stecker-C20, 50 bis 60 Hz, 16 A, 250 VAC, 0.6 mH, Flachstecker 6,3 mm, 3-104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IEC-Stecker-C20, 50 bis 60 Hz, 16 A, 250 VAC, 0.6 mH, Flachstecker 6,3 mm, 3-104
IEC-Stecker-C20, 50 bis 60 Hz, 16 A, 250 VAC, 0.6 mH, Flachstecker 6,3 mm, 3-104
IEC-Stecker-C20, 50 bis 60 Hz, 16 A, 250 VAC, 0.6 mH, Flachstecker 6,3 mm, 3-104
Artikel-Nr.:
     4502-41F1169
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-104-419
EAN/GTIN:
     4099891486495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Steckverbinder
IEC-Einbaustecker-Kombination
Kaltgeräteeinbaustecker-Kombination
IEC-Stecker
IEC Gerätestecker C20, 3-104-419, SCHURTER Features * Schraubbefestigung Frontseite * Schutzklasse I * Geräteschutzschalter Typ TA45 * Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm * Mit EMV-Abschirmung Anwendungen * Geeignet für Geräte der Schutzklasse I
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Ausführung:
IEC-Stecker-C20
Bemessungsspannung:
250 VAC
Induktivität pro Leitung:
0.6 mH
Kapazität X|Y:
X 100 nF, Y 2,2 nF
max. Frequenz:
60 Hz
min. Frequenz:
50 Hz
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
16 A
ohmscher Widerstand:
1 MΩ
integrierter Schalter:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 693,73*
  
Preis gilt ab 320 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 32 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Stück
€ 698,77*
€ 831,54
pro Stück
ab 64 Stück
€ 696,24*
€ 828,53
pro Stück
ab 160 Stück
€ 693,75*
€ 825,56
pro Stück
ab 320 Stück
€ 693,73*
€ 825,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.