Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienkondensator, 100 nF, ±20 %, 100 V (DC), PET, SMDTD03100TA00MQ00


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Folienkondensator, 100 nF, ±20 %, 100 V (DC), PET, SMDTD03100TA00MQ00
Folienkondensator, 100 nF, ±20 %, 100 V (DC), PET, SMDTD03100TA00MQ00
Folienkondensator, 100 nF, ±20 %, 100 V (DC), PET, SMDTD03100TA00MQ00
Folienkondensator, 100 nF, ±20 %, 100 V (DC), PET, SMDTD03100TA00MQ00
Artikel-Nr.:
     4502-41D4461
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     SMDTD03100TA00MQ00
EAN/GTIN:
     4099879816450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Folienkondensator, SMDTD03100TA00MQ00, WIMA Der SMDTD03100TA00MQ00 ist ein SMD-Kondensator. Dieses Produkt ist ein sicherer Schutz des Kondensatorelements gegen mechanische und thermische Belastungen während der Verarbeitung und des Betriebs. Features * Selbstheilung * Geeignet für bleifreies Löten * Vakuumbedampft * Verzinnter Draht * Lösemittelbeständiges, flammhemmendes Kunststoffgehäuse, UL 94 V-0 Anwendungen * Umgehungsstraße * Blockierung * Kopplung und Entkopplung * Zeitmessung
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
SMD 2824
Breite:
6.1 mm
Dielektrikum:
PET
Höhe:
3 mm
Kapazität:
100 nF
Länge:
7.2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
63 V
Nennspannung (DC):
100 V
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, wima folienkondensator 100nf, filmkondensator, folienkondensator 100nf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 893,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,59589* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Packungen
€ 893,86*
€ 1.063,69
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 893,83*
€ 1.063,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.