| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-41D4227 Herst.-Nr.: SMDTC03470KB00KP00 EAN/GTIN: 4099879816276 |
| | |
|
| | |
| Folienkondensator, SMDTC03470KB00KP00, WIMA Der SMDTC03470KB00KP00 ist ein SMD-Kondensator. Dieses Produkt ist ein sicherer Schutz des Kondensatorelements gegen mechanische und thermische Belastungen während der Verarbeitung und des Betriebs. Features * Selbstheilung * Geeignet für bleifreies Löten * Vakuumbedampft * Verzinnter Draht * Lösemittelbeständiges, flammhemmendes Kunststoffgehäuse, UL 94 V-0 Anwendungen * Umgehungsstraße * Blockierung * Kopplung und Entkopplung * Zeitmessung Weitere Informationen: | | Anzahl der Pins: | 2 | Bauform: | SMD 1812 | Breite: | 3.3 mm | Dielektrikum: | PET | Höhe: | 4 mm | Kapazität: | 470 nF | Länge: | 4.8 mm | max. Temperatur: | 125 °C | min. Temperatur: | -55 °C | Nennspannung (AC): | 40 V | Nennspannung (DC): | 63 V | Toleranz: | ±10 % | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.00002 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, folienkondensator 0,47uf 63v, filmkondensator, folienkondensator wima, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 1,47* | € 2,58* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,57* | € 2,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,741* | € 2,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|