Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuer- und Trenntransformator, 250 VA, 230 V, 90 %, ST 250/4/23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuer- und Trenntransformator, 250 VA, 230 V, 90 %, ST 250/4/23
Steuer- und Trenntransformator, 250 VA, 230 V, 90 %, ST 250/4/23
Steuer- und Trenntransformator, 250 VA, 230 V, 90 %, ST 250/4/23
Artikel-Nr.:
     4502-40C180
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     ST 250/4/23
EAN/GTIN:
     4099891344399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Einschaltstromarme Steuer- bzw. Sicherheits- und Trenntransformatoren Typ Block ST. Einsetzbar als Sicherheits- bzw. Steuertransformator nach IEC 61558-2-6, EN 61558-2-6, VDE 0570 und UL 506, Trenntransformator nach IEC 61558-2-4, EN 61558-2-4, VDE 0570 Mit Nennleistung 250 VA Typ ST 250.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
250 VA
Breite:
103 mm
Höhe:
105 mm
Länge:
96 mm
Primärspannung:
400 V
Sekundärspannung (1):
230 V
Wirkungsgrad:
90 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3.4745 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 44,92*
€ 57,87*
€ 5,95*
ab € 44,91*
€ 57,87*
€ 4,00*
ab € 44,85*
€ 58,45*
Frei Haus
ab € 45,54*
€ 58,79*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 56,85*
€ 71,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 100/23/24
ab € 31,30*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 100/4/23
ab € 30,13*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 1000/4/23
ab € 124,34*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 130/23/24
ab € 35,30*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 130/4/23
ab € 35,23*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 160/23/24
ab € 38,29*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 160/4/23
ab € 37,94*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 20/23/24
ab € 23,30*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 20/4/23
ab € 21,19*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/23/24
ab € 44,59*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/23/42
ab € 44,73*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 320/4/23
ab € 56,61*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 400/23/24
ab € 66,32*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 400/4/23
ab € 64,68*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 500/4/23
ab € 76,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.