Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 2.54 mm, AWG 26-20, 6 A, Schraubanschluss, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 2.54 mm, AWG 26-20, 6 A, Schraubanschluss, grün
Leiterplattenklemme, 4-polig, RM 2.54 mm, AWG 26-20, 6 A, Schraubanschluss, grün
Artikel-Nr.:
     4502-39P9492
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2834015-4
EAN/GTIN:
     4099891039622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
leiterplattenklemme 4pol
PCB-Schraubklemmen, 1-2834015-4, TE Connectivity Schraubklemmen-Steckverbindertyp: Buchse, Steckverbindersystem: Draht-an-Leiterplatte, Abdichtbar: Nein, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leiterplatte, Stapelungskonfiguration: Nein, Anzahl von Positionen: 4, Zeilenanzahl: 1, Drahteingangswinkel: Oben, Nennstrom (max.): 6 A, Nennspannung: 300 VAC, Farbe: Grün, Kontaktmaterial: Kupfer, Kontaktnennstrom (max.): 6 A, Montagewinkel: Vertikal, Gehäusematerial: Nylon oder Polyester für hohe Temperaturen, Drahtgröße: 26 - 20 AWG, Betriebstemperaturbereich: -40 - 105 °C, Stromkreis Anwendung: Strom und Signale.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-20
Farbe:
grün
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
6 A
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
4284
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,41*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,89*
€ 2,00*
2 Tage
1843
1
€ 14,99*
ab € 0,643*
€ 2,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4284 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 42840 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4284 Stück ( entspricht € 6.040,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.