Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, schwarz, 2-polig, Ein-Ein, Umschalter, 16 A/125 VAC, unbeleuchtet,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippschalter, schwarz, 2-polig, Ein-Ein, Umschalter, 16 A/125 VAC, unbeleuchtet,
Wippschalter, schwarz, 2-polig, Ein-Ein, Umschalter, 16 A/125 VAC, unbeleuchtet,
Wippschalter, schwarz, 2-polig, Ein-Ein, Umschalter, 16 A/125 VAC, unbeleuchtet,
Wippschalter, schwarz, 2-polig, Ein-Ein, Umschalter, 16 A/125 VAC, unbeleuchtet,
Wippschalter, schwarz, 2-polig, Ein-Ein, Umschalter, 16 A/125 VAC, unbeleuchtet,
Wippschalter, schwarz, 2-polig, Ein-Ein, Umschalter, 16 A/125 VAC, unbeleuchtet,
Artikel-Nr.:
     4502-39P1915
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1634201-7
EAN/GTIN:
     4099889186857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter 2pol ein/ein
wippenschalter
Kippschalter, 1634201-7, AMP Produkttyp: Schalter, Kippschaltertyp: Leistung, Lampe: Ohne, Kippschalter-LED: Ohne, Aktuatortyp: Oben, Anzeige-/Aufdrucklegende: Keine, Montageausschnittgröße: 30.2 x 22.2 mm, Konfiguration (Polstellung): Doppelpolig – Doppelstellung, Betriebsfunktion: Ein Ein, Kippschalter-Nennspannung: 125 VAC,250 VAC, Farbe des konischen Rahmens: Schwarz, Farbe des Aktuators: Schwarz, Klemmenflachsteckerbreite: 6.35 mm, Beschichtungsmaterial des Schalterkontakts: Silber-Zinn-Oxid, Kippschalter-Kontaktnennstrom: 10 A,16 A, Verbindungstyp: Schnellverbindung, Montagewinkel: Vertikal, Kippschalter-Befestigungstyp: Panel, Abgedichteter Prozess: Nein, VDE-geprüft: Ja, Kommentar: Nicht beleuchtet,Staubabweisend
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schnellanschluss
Bauform:
rechteckig
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
schwarz
Kontaktoberfläche:
versilbert
min. Geräteausschnitt:
30,2 x 22,2 mm
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
Umschalter
Schaltleistung:
16 A/125 VAC
Schaltstellung:
Ein-Ein
Wandstärke:
0,75 bis 3 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter 16a, Computer, Computerzubehör, Umschalter, Schalter, Netzschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.