Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsring PXR-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markierungsring PXR-3
Markierungsring PXR-3
Markierungsring PXR-3
Artikel-Nr.:
     4502-39F254
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     PXR-3-ORANGE
EAN/GTIN:
     4099889859980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
XLR-Codierring
neutrik klinkenstecker
klinkenstecker
Markierungsringe mit Beschriftungsfeld dazu Typ PXR-. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Kontaktoberfläche): PXR–3, orange
Weitere Informationen:
Geeignet für:
PX-Serie Stecker
Zubehörart:
Farbring
Ursprungsland:
LI
Gewicht:
0.00015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Markierungsring, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,39*
5
€ 5,90*
ab € 0,219*
€ 0,534*
48 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,326*
€ 0,885*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.