| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-38P7774 Herst.-Nr.: 8-1415537-0 EAN/GTIN: 4099889422658 |
| | |
|
| | |
| Lastrelais, 8-1415537-0, Schrack Lastrelaistyp: Zwangsgeführt, Spulenstrom: .033 A, Magnetsystem: Monostabil, DC, Spulennennleistungs-Klasse: 600 – 800 mW, Spulennennleistung DC: 800 mW, Spulenwiderstand: 720 Ω, Gewicht des Produkts: 30 g, Kontaktbeschichtungsmaterial: Blattvergoldet, Kontaktanordnung: 4 Form A (NO) + 2 Form B (NC), Stromklasse: 5 – 10 A, Kontaktnennstrom (max.): 8 A, Kontaktmaterial: AgSnO2, Art der Relaismontage: Leiterplatte, Höhe des Produkts: 16.5 mm, Dichtigkeitsklasse: RTIII, Verpackungsmethode: Karton & Schlauch,Karton & Schlauch,Tube, Kommentar: Gut geeignet für Notabschaltungen, Maschinensteuerungen, Aufzug- und Rolltreppensteuerungen, Lichtschrankensteuerungen Weitere Informationen: | | Kontaktart: | 4 Schließer + 2 Öffner | Kontaktmaterial: | AgSnO2 | Schaltleistung: | 2000 VA | Schaltspannung (AC): | 400 V | Schaltstrom: | 8 A | Spulenspannung (DC): | 24 V | Spulenwiderstand: | 720 Ω | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.032 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Steuerungs- und Sicherheitsrelais, Interfacerelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Überwachungsrelais, Printrelais |
| | |
| |