Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5, Lötanschluss, Leiterplattenmontage, 1-154641


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5, Lötanschluss, Leiterplattenmontage, 1-154641
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5, Lötanschluss, Leiterplattenmontage, 1-154641
Artikel-Nr.:
     4502-38P6668
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1546412-1
EAN/GTIN:
     4099889821451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat5e
rj45 steckverbinder
rj45 steckverbinder ip67
RJ45-Rundsteckverbinder, 1-1546412-1, TE Connectivity Steckverbinder- und Komponententyp: Steckverbinder, Modulare buchsen und stecker produkte: Buchsen und stecker im RJ-design, Modulare steckverbinderausführung: Buchse, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Anschluss von steckverbinder & kontakt an: Leiterplatte, Leitungen und Kabel, Verdrahtungsmuster: T568B, Kontaktdichte des steckverbinders: Standard, Anzahl von positionen: 8, Dichtungsmaterial: Nitrilkautschuk, Kontaktnennstrom (max.): 1.5 A, Gewindegröße der Schraube und Bohrung: 1-14 UNC, Art der steckverbindermontage: Leiterplatten-Befestigung, Gehäusematerial: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Betriebstemperaturbereich: -20-80 °C, Geschirmt: Nein, Stromkreis anwendung: Signal, Leistungskategorie: Cat 5e, Verpackungsmethode: Package, Verpackungsmenge: 1, Zusätzliche Funktionen: Kabel der Kategorie 5
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Buchse
Kategorie:
Cat 5
Montage:
Leiterplattenmontage
Polbild:
8P8C
Polzahl:
8-polig
RJ-Variante:
RJ45
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Netzwerksteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 135,36*
€ 179,29*
Frei Haus
ab € 132,22*
€ 179,31*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,29*
€ 213,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,70*
€ 198,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,36*
€ 188,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,62*
€ 181,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,28*
€ 176,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,36*
€ 161,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERZV10D361
ab € 2,20*
Zubehör
TE Connectivity
1546440-1
ab € 22,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.