Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5, Lötanschluss, Leiterplattenmontage, 1-154641


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5, Lötanschluss, Leiterplattenmontage, 1-154641
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5, Lötanschluss, Leiterplattenmontage, 1-154641
Artikel-Nr.:
     4502-38P6667
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1546411-1
EAN/GTIN:
     4099889821444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat5e
rj45 steckverbinder
rj45 steckverbinder ip67
RJ45-Rundsteckverbinder, 1-1546411-1, TE Connectivity Steckverbinder- und Komponententyp: Steckverbinder, Modulare buchsen und stecker produkte: Buchsen und stecker im RJ-design, Modulare steckverbinderausführung: Buchse, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Anschluss von steckverbinder & kontakt an: Leitungen und Kabel, Verdrahtungsmuster: T568A, Kontaktdichte des steckverbinders: Standard, Anzahl von positionen: 8, Dichtungsmaterial: Nitrilkautschuk, Kontaktnennstrom (max.): 1.5 A, Gewindegröße der Schraube und Bohrung: 1-14 UNC, Art der steckverbindermontage: Leiterplatten-Befestigung, Gehäusematerial: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Betriebstemperaturbereich: -20-80 °C, Geschirmt: Nein, Stromkreis anwendung: Signal, Leistungskategorie: Cat 5e, Verpackungsmethode: Package, Verpackungsmenge: 1, Zusätzliche Funktionen: Kabel der Kategorie 5
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Buchse
Kategorie:
Cat 5
Montage:
Leiterplattenmontage
Polbild:
8P8C
Polzahl:
8-polig
RJ-Variante:
RJ45
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Netzwerksteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 56,98*
€ 62,95*
1
€ 8,95*
ab € 48,39*
€ 76,86*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6.295,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERZV10D361
ab € 2,16*
Zubehör
TE Connectivity
1546440-1
ab € 22,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.