Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 27 Ω, 5 W, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 27 Ω, 5 W, ±10 %
Drahtwiderstand, 27 Ω, 5 W, ±10 %
Drahtwiderstand, 27 Ω, 5 W, ±10 %
Artikel-Nr.:
     4502-38E448
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     KPS500KB-RD-27RS0
EAN/GTIN:
     4099879689740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
vitrohm drahtwiderstand 5 watt
drahtwiderstand
drahtwiderstand 5w
Drahtwiderstände Toleranz 10 % Typ Vitr Ohm KP 29. Mit radialen Leiterplattenanschlüssen, lackiert, nicht isoliert, auf Glasfaserträger. Isolationsspannung (1, Mit 5,0 Watt Nennlast Typ KP 294-1.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drahtwiderstand
Bauform:
radial
Höhe:
17 mm
Isolationsspannung:
75 V
Länge:
33.4 mm
Leistung:
5 W
max. Temperatur:
350 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
27 Ω
Temperaturkoeffizient:
-80/+500 ppm/K
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
PT
Gewicht:
0.00148 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.