Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 330 µF, 100 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 18 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 330 µF, 100 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 18 mm
Elektrolytkondensator, 330 µF, 100 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 18 mm
Elektrolytkondensator, 330 µF, 100 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 18 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D6283
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEVFK2A331V
EAN/GTIN:
     4099891912185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Elektrolyt Kondensatoren, EEVFK2A331V, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Niedrige Impedanz * Miniaturisierte * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
18 mm
Kapazität:
330 µF
Länge:
16.8 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
100 V
Rippelstrom:
917 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, 330µf smd elko, chip kondensator, chip-kondensator 100v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 201,36*
€ 248,92*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 240,74*
€ 284,11*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 284,11*
€ 338,0909
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 270,60*
€ 322,014
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 261,19*
€ 310,8161
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 240,74*
€ 286,4806
pro Packung
1 Packung enthält 125 Stück (ab € 1,92592* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.