Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 330 µF, 100 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 330 µF, 100 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 18 mm
Elektrolytkondensator, 330 µF, 100 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 18 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D6121
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEETK2A331AM
EAN/GTIN:
     4099891910570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolyt Kondensatoren, EEETK2A331AM, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
18 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
0.28 Ω
Kapazität:
330 µF
Länge:
16.5 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
100 V
Rippelstrom:
400 mA
Toleranz:
±20 %
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
125
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 1,84*
125
€ 5,90*
ab € 1,48*
€ 1,84*
1
€ 8,95*
ab € 1,81*
€ 3,68*
1 Tag
266
1
€ 14,99*
ab € 1,36*
€ 4,29*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 230,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.