Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 10 µF, 16 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 10 µF, 16 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 5 mm
Elektrolytkondensator, 10 µF, 16 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D5919
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEHP1C100R
EAN/GTIN:
     4099891908515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolyt Kondensatoren, EEEHP1C100R, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
5 mm
Kapazität:
10 µF
Länge:
5.8 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
16 V
Rippelstrom:
25 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 150,04*
€ 188,83*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 171,91*
€ 219,28*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 219,28*
€ 260,9432
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 216,47*
€ 257,5993
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 191,73*
€ 228,1587
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 184,29*
€ 219,3051
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 171,91*
€ 204,5729
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,17191* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.