Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 4.7 µF, 50 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 5 mm, EEEHB1H4R7AR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 4.7 µF, 50 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 5 mm, EEEHB1H4R7AR
Elektrolytkondensator, 4.7 µF, 50 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 5 mm, EEEHB1H4R7AR
Artikel-Nr.:
     4502-38D5709
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEHB1H4R7AR
EAN/GTIN:
     4099891906429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolyt Kondensatoren, EEEHB1H4R7AR, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
5 mm
Kapazität:
4.7 µF
Länge:
5.8 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
50 V
Rippelstrom:
23 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,0816*
€ 0,1167*
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,091*
€ 0,1195*
1000
€ 6,90*
ab € 0,0977*
€ 0,1261*
1 Tag
859
1
€ 14,99*
ab € 0,0928*
€ 0,3385*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1195*
€ 0,1422
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,091*
€ 0,108
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 119,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
MAL215371478E3
ab € 0,303*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.