Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 330 µF, 16 V (DC), SMD, Ø 6.3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 330 µF, 16 V (DC), SMD, Ø 6.3 mm
Elektrolytkondensator, 330 µF, 16 V (DC), SMD, Ø 6.3 mm
Elektrolytkondensator, 330 µF, 16 V (DC), SMD, Ø 6.3 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D5596
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFTC331XAL
EAN/GTIN:
     4099891916985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolyt Kondensatoren, EEEFTC331XAL, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Niedriger ESR * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
6.3 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
0.16 Ω
Kapazität:
330 µF
Länge:
7.7 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
16 V
Rippelstrom:
600 mA
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1800
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,238*
€ 0,278*
Lager 4502
900
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,34*
1 Tag
900
900
pro Rolle
Frei Haus
ab € 0,224*
€ 0,355*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 900 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
Mindestbestellmenge: 900 Stück ( entspricht € 306,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.