Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 150 µF, 10 V (DC), SMD, Ø 6.3 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 150 µF, 10 V (DC), SMD, Ø 6.3 mm
Elektrolytkondensator, 150 µF, 10 V (DC), SMD, Ø 6.3 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D5149
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFN1A151L
EAN/GTIN:
     4099891915377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolyt Kondensatoren, EEEFN1A151L, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Hohe Kapazität * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
6.3 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
0.36 Ω
Kapazität:
150 µF
Länge:
5.8 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
10 V
Rippelstrom:
240 mA
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, panasonic smd elko, chip kondensator, smd kondensator 6,3v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 139,81*
€ 175,42*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 151,60*
€ 190,33*
Frei Haus
ab € 162,20*
€ 201,84*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 190,33*
€ 226,4927
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 186,64*
€ 222,1016
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,38*
€ 209,8922
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 168,09*
€ 200,0271
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 151,60*
€ 180,404
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,1516* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.