Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 1000 µF, 6.3 V (DC), SMD, Ø 8 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 1000 µF, 6.3 V (DC), SMD, Ø 8 mm
Elektrolytkondensator, 1000 µF, 6.3 V (DC), SMD, Ø 8 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D5114
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFN0J102L
EAN/GTIN:
     4099891915346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolyt Kondensatoren, EEEFN0J102L, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Hohe Kapazität * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
8 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
0.16 Ω
Kapazität:
1000 µF
Länge:
10.2 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
6.3 V
Rippelstrom:
600 mA
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,63*
€ 165,57*
€ 5,90*
ab € 146,89*
€ 184,65*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 157,55*
€ 196,58*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 196,58*
€ 233,9302
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 193,40*
€ 230,146
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 182,87*
€ 217,6153
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 174,38*
€ 207,5122
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 157,55*
€ 187,4845
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,3151* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.