Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 13000 µF, 6.3 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 13000 µF, 6.3 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 18 mm
Elektrolytkondensator, 13000 µF, 6.3 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 18 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D4715
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK0J133SM
EAN/GTIN:
     4099891900557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Elektrolyt Kondensatoren, EEEFK0J133SM, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Hohe Kapazität * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
18 mm
Kapazität:
13000 µF
Länge:
21.5 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
6.3 V
Rippelstrom:
2640 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, panasonic smd elko, chip kondensator, smd kondensator 6,3v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
75
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,09*
150
€ 5,90*
ab € 1,71*
€ 2,15*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 156,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.