Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 47 µF, 25 V (DC), ±20 %, radial, RM 2 mm, Ø 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 47 µF, 25 V (DC), ±20 %, radial, RM 2 mm, Ø 5 mm
Elektrolytkondensator, 47 µF, 25 V (DC), ±20 %, radial, RM 2 mm, Ø 5 mm
Elektrolytkondensator, 47 µF, 25 V (DC), ±20 %, radial, RM 2 mm, Ø 5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D2808
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1E470
EAN/GTIN:
     4099879875396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, EEUFR1E470, PANASONIC Aluminium-Elektrolytkondensator Features * Niedriger ESR * Hohe Bemessungskapazität * RoHS-kompatibel * Lange Nutzungsdauer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
5 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
300 mΩ
Kapazität:
47 µF
Länge:
11 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
25 V
Rastermaß:
2 mm
Rippelstrom:
280 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00046 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3664
10
€ 5,95*
ab € 0,0879*
€ 0,1909*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,122*
€ 0,197*
25
€ 8,95*
ab € 0,0607*
€ 0,246*
10
€ 5,90*
ab € 0,0519*
€ 0,2674*
1 Tag
25661
1
€ 14,99*
ab € 0,0673*
€ 0,4665*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,197*
€ 0,234
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tenma
72-8150
ab € 20,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.