Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 47 µF, 35 V (DC), ±20 %, radial, RM 2.5 mm, Ø 6.3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 47 µF, 35 V (DC), ±20 %, radial, RM 2.5 mm, Ø 6.3 mm
Elektrolytkondensator, 47 µF, 35 V (DC), ±20 %, radial, RM 2.5 mm, Ø 6.3 mm
Elektrolytkondensator, 47 µF, 35 V (DC), ±20 %, radial, RM 2.5 mm, Ø 6.3 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D2228
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1V470
EAN/GTIN:
     4099879875150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Aluminium-Elektrolytkondensator, EEUFC1V470, Panasonic Radiale Leitungstyp Features * Beständigkeit: 105 °C 1000 h bis 5000 h * Niedrige Impedanz * RoHS-konform Anwendungen * Audio-/Visuelle Geräte * Optische Geräte * Messgeräte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
6.3 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
350 mΩ
Kapazität:
47 µF
Länge:
11.2 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
35 V
Rastermaß:
2.5 mm
Rippelstrom:
290 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00072 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,149*
200
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0911*
€ 0,1749*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,092*
€ 0,186*
2 Tage
772
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,278*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0864*
€ 0,3898*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 596,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCGLR35V476M6.3X11
ab € 0,0398*
Ähnlich
Multicomp
MCGPR35V476M6.3X11
ab € 0,0212*
Ähnlich
Rubycon
35YXF47MEFC6.3X11
ab € 0,0814*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.