Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 30-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 280387-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 30-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 280387-2
Stiftleiste, 30-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 280387-2
Artikel-Nr.:
     4502-37P7651
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     280387-2
EAN/GTIN:
     4099889968224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
amp stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 30pol
Printed Circuit Board, AMPMODU SHROUDED HDRS, 2X15P MODU II SHRD HDR,ST,0.38AU
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
40 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
30-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.