Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Buchse, 25-polig, Standard, gerade, Lötkelch, 1532204-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Buchse, 25-polig, Standard, gerade, Lötkelch, 1532204-1
D-Sub Buchse, 25-polig, Standard, gerade, Lötkelch, 1532204-1
Artikel-Nr.:
     4502-37P4855
Hersteller:
     MICRODOT
Herst.-Nr.:
     1532204-1
EAN/GTIN:
     4099889788723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Buchsenleiste
Datensteckverbinder
Mikrominiatur- und Nanominiatur-D-Steckverbinder, 1532204-1, TE Connectivity Steckverbinder- und Gehäusetyp: Buchse, Steckverbindersystem: Kabel-an-Leiterplatte, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Anzahl von Positionen: 25, Kontaktnennstrom (max.): 3 A, Raster: 1.27 mm, Betriebstemperaturbereich: -55 - 125 °C, Stromkreis Anwendung: Signal
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Montage:
gerade
Polbild:
Standard
Polzahl:
25-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,11*
  
Preis gilt ab 960 Stück
Mindestbestellmenge: 96 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 129,12*
€ 153,65
pro Stück
ab 192 Stück
€ 128,52*
€ 152,94
pro Stück
ab 480 Stück
€ 126,47*
€ 150,50
pro Stück
ab 960 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.