Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FME Buchse 50 Ω, KX-22A, KX-3B, RG-174A, RG-188A, RG-316, URM-95, Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FME Buchse 50 Ω, KX-22A, KX-3B, RG-174A, RG-188A, RG-316, URM-95, Crimpanschluss
FME Buchse 50 Ω, KX-22A, KX-3B, RG-174A, RG-188A, RG-316, URM-95, Crimpanschluss
Artikel-Nr.:
     4502-37P2231
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1337551-0
EAN/GTIN:
     4099889829518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
FME Steckverbinder
Flachsteckhülse
RF-Steckverbinder, 1-1337551-0, TE Connectivity HF-Schnittstelle: FME, RF-Steckverbinderausführung: Klinke, Mit HF-Kabeltyp kompatibel: KX 22A, KX 3B, RG 174A, RG 188A, RG 316, Steckverbindersystem: Kabel-an-Kabel, Abdichtbar: Nein, Anzahl von Positionen: 1, Anzahl der Koaxial-Kontakte: 1, Impedanz: 50 Ω, Gehäuseisolierung: Gerade, Kabel-/Steckverbinderausrichtung: Gerade, Gehäusematerial: Messing, Material der Gehäusebeschichtung: Nickel, Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für RF-Steckverbinder: Gold, Material des Stiftkontakts für RF-Steckverbinder: Messing, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, RF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus: Mit Gewinde, HF-Kontakt-Fangmethode: Mechanische Eigenschaften, Arretierung: Ohne, Betriebstemperaturbereich: -55 – 85 °C, Betriebsfrequenz: 2 GHz, Verpackungsmenge: 50, Verpackungsmethode: Box, Kupplungsmutterbasismaterial: Messing, Dielektrisches Material: Delrin
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
KX-22A, KX-3B, RG-174A, RG-188A, RG-316, URM-95
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
FME
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: IEC-Antennen-Kupplung, IEC-Antennenkupplung, Koax-IEC-Antennen-Kupplung, te connect.amp autom buchsenkontakt, buchsenkontakt, fme steckverbinder buchse, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Kupplung, Buchse, Koaxialbuchse, Koaxialkupplung, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,32*
€ 2,96*
Lager 4502
35
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 3,11*
1
€ 5,90*
ab € 2,31*
€ 5,29*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 35 Stück ( entspricht € 108,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Habia Cable
3000031690
ab € 2,72*
Zubehör
bda connectivity
10940111
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.