Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Stecker 50 Ω, RG-141A, RG-58C, URM-43, URM-76, Lötanschluss, gerade, 1-13374


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC Stecker 50 Ω, RG-141A, RG-58C, URM-43, URM-76, Lötanschluss, gerade, 1-13374
BNC Stecker 50 Ω, RG-141A, RG-58C, URM-43, URM-76, Lötanschluss, gerade, 1-13374
Artikel-Nr.:
     4502-37P2211
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1337420-0
EAN/GTIN:
     4099889829457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc-stecker gerade 50 ohm
bnc stecker
RF-Steckverbinder, 1-1337420-0, TE Connectivity HF-Schnittstelle: BNC, RF-Steckverbinderausführung: Stecker, Mit HF-Kabeltyp kompatibel: Raychem EPD 60470Q, Raychem EPD 64319Q, Raychem EPD 71169Q, Raychem 5019D3318, Raychem 5021D1331, Raychem 5021D1831, Raychem 5021M1631, RG 141A, RG 58C, URM 43, URM 76, Steckverbindersystem: Kabel-an-Kabel, Abdichtbar: Ja, Anzahl von Positionen: 1, Anzahl der Koaxial-Kontakte: 1, Impedanz: 50 Ω, Gehäuseisolierung: Mit, Kabel-/Steckverbinderausrichtung: Gerade, Gehäusematerial: Messing, Material der Gehäusebeschichtung: Nickel, Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für RF-Steckverbinder: Gold, Material des Stiftkontakts für RF-Steckverbinder: Messing, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: MIL-Klemme, Typ der Gegensteckarretierung: Mit Gewinde, RF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus: Bajonett, Art der Steckverbindermontage: Leiterplatten-Befestigung, HF-Kontakt-Fangmethode: Mechanische Eigenschaften, Arretierung: Ohne, RF-Steckverbinder Außendurchmesser gesteckt (ca.): 14.53 mm, Betriebstemperaturbereich: -55 – 85 °C, Betriebsfrequenz: 4 GHz, Verpackungsmenge: 50, Verpackungsmethode: Box, Kupplungsmutterbasismaterial: Messing, Dielektrisches Material: PTFE
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
RG-141A, RG-58C, URM-43, URM-76
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
BNC
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bnc-stecker 50 ohm, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Stecker, Koaxialstecker, Koaxstecker, Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 6,45*
1
€ 8,95*
ab € 4,27*
€ 7,84*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 19.350,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
bda connectivity
25770900
ab € 1,43*
Zubehör
k.A.
9201 BLACK
ab € 1,58*
Zubehör
k.A.
RG 58 C/U
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.