Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Stecker 50 Ω, RG-141A, RG-58C, URM-43, URM-76, Crimpanschluss, gerade, 1-133


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC Stecker 50 Ω, RG-141A, RG-58C, URM-43, URM-76, Crimpanschluss, gerade, 1-133
BNC Stecker 50 Ω, RG-141A, RG-58C, URM-43, URM-76, Crimpanschluss, gerade, 1-133
Artikel-Nr.:
     4502-37P2200
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1337426-0
EAN/GTIN:
     4099889829372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
RF-Steckverbinder, 1-1337426-0, TE Connectivity HF-Schnittstelle: BNC, RF-Steckverbinderausführung: Stecker, Mit HF-Kabeltyp kompatibel: Raychem EPD 71169Q, Raychem 5021D1331, Raychem 5021D1831, Raychem 5021M1631, RG 141A, RG 58C, URM 43, URM 76, Steckverbindersystem: Kabel-an-Kabel, Abdichtbar: Ja, Anzahl von Positionen: 1, Anzahl der Koaxial-Kontakte: 1, Impedanz: 50 Ω, Gehäuseisolierung: Mit, Kabel-/Steckverbinderausrichtung: Gerade, Gehäusematerial: Messing, Material der Gehäusebeschichtung: Nickel, Crimptyp: Sechskant, Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für RF-Steckverbinder: Gold, Material des Stiftkontakts für RF-Steckverbinder: Messing, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, RF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus: Bajonett, HF-Kontakt-Fangmethode: Mechanische Eigenschaften, Arretierung: Ohne, RF-Steckverbinder Außendurchmesser gesteckt (ca.): 14.53 mm, Betriebstemperaturbereich: -65 – 165 °C, Betriebsfrequenz: 4 GHz, Verpackungsmenge: 50, Verpackungsmethode: Box, Kupplungsmutterbasismaterial: Messing, Dielektrisches Material: PTFE
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kabelgruppe:
RG-141A, RG-58C, URM-43, URM-76
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
BNC
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Stecker, Koaxialstecker, Koaxstecker, Stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
49
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 1,85*
1
€ 8,95*
ab € 1,24*
€ 2,02*
1
€ 5,90*
ab € 1,73*
€ 5,01*
6 Tage
22
1
€ 6,99*
ab € 3,97*
€ 6,01*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 49 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 49 Stück ( entspricht € 90,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
bda connectivity
25770900
ab € 1,43*
Zubehör
k.A.
9201 BLACK
ab € 1,58*
Zubehör
k.A.
RG 58 C/U
ab € 0,98*
Zubehör
TE Connectivity
9-1478242-0
ab € 276,49*
Zubehör
TE Connectivity
9-1478240-0
ab € 252,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.