Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Buchse 75 Ω, RG-140, RG-210, RG-59B, RG-62A, URM-90, Crimpanschluss, gerade,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC Buchse 75 Ω, RG-140, RG-210, RG-59B, RG-62A, URM-90, Crimpanschluss, gerade,
BNC Buchse 75 Ω, RG-140, RG-210, RG-59B, RG-62A, URM-90, Crimpanschluss, gerade,
Artikel-Nr.:
     4502-37P2191
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1337443-0
EAN/GTIN:
     4099889829303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
RF-Steckverbinder, 1-1337443-0, TE Connectivity HF-Schnittstelle: BNC, RF-Steckverbinderausführung: Klinke, Mit HF-Kabeltyp kompatibel: Raychem 9524A1311, Raychem 9524A1811, RG 140, RG 210, RG 59B, RG 62A, URM 90, Steckverbindersystem: Kabel-an-Kabel, Abdichtbar: Nein, Anzahl von Positionen: 1, Anzahl der Koaxial-Kontakte: 1, Impedanz: 75 Ω, Gehäuseisolierung: Mit, Kabel-/Steckverbinderausrichtung: Gerade, Gehäusematerial: Messing, Material der Gehäusebeschichtung: Nickel, Crimptyp: Sechskant, Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für RF-Steckverbinder: Gold, Material des Stiftkontakts für RF-Steckverbinder: Messing, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, RF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus: Bajonett, HF-Kontakt-Fangmethode: Mechanische Eigenschaften, Arretierung: Ohne, RF-Steckverbinder Außendurchmesser gesteckt (ca.): 14.53 mm, Betriebstemperaturbereich: -65 – 165 °C, Betriebsfrequenz: 2 GHz, Verpackungsmenge: 50, Verpackungsmethode: Bag, Güteklasse: Professionell, Dielektrisches Material: PTFE
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Impedanz:
75 Ω
Kabelgruppe:
RG-140, RG-210, RG-59B, RG-62A, URM-90
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
BNC
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: te connect.amp autom buchsenkontakt, buchsenkontakt, bnc steckverbinder buchse, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Kupplung, Buchse, Koaxialbuchse, Koaxialkupplung, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 7,84*
49 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 3,69*
€ 9,51*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 7.840,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
bda connectivity
11050900
ab € 2,11*
Zubehör
k.A.
RG 59 B/U
ab € 0,79*
Zubehör
k.A.
RG 62 A/U
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.