Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 4-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 172211-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 4-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 172211-4
Steckergehäuse, 4-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 172211-4
Steckergehäuse, 4-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 172211-4
Steckergehäuse, 4-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 172211-4
Steckergehäuse, 4-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 172211-4
Steckergehäuse, 4-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 172211-4
Artikel-Nr.:
     4502-37P1197
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     172211-4
EAN/GTIN:
     4099889952223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse amp
steckergehäuse
steckergehäuse 4-polig
Printed Circuit Board, Misc Wire to Board, E.I. 4P CAP F.H.STD TYPE
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Steckergehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Stift
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
2 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Stecker, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 175.000 Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1750 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 175000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.