Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinkelter USB Normstecker, 67304000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinkelter USB Normstecker, 67304000
Gewinkelter USB Normstecker, 67304000
Artikel-Nr.:
     4502-37F112
Hersteller:
     PRO CAR
Herst.-Nr.:
     67304000
EAN/GTIN:
     4099891714383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
USB-Standardstecker, 67304000, PRO CAR Winkelförmiger USB-Standardstecker für Standardbuchsen Ø 12 mm nach DIN EN ISO 4165. Schutz gegen Verpolung, Überspannung, Kurzschluss, Übertemperatur, Überlast.
Weitere Informationen:
Anschluss:
USB-A Buchse
Ausführung:
Stecker
Bauform:
abgewinkelt
Farbe:
schwarz
Nennstrom:
3 A
Spannung:
12-24 V
Ursprungsland:
TN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Automotive-Steckverbinder, Kfz-Steckverbinder, Kfz-Steckverbindung, Kfz-Stecker, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.650,32*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1.650,34*
€ 1.963,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1.650,32*
€ 1.963,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.