Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 100 nF, ±5 %, 1 kV (DC), PP, 22.5 mm, B32653A0104J000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 100 nF, ±5 %, 1 kV (DC), PP, 22.5 mm, B32653A0104J000
MKP-Folienkondensator, 100 nF, ±5 %, 1 kV (DC), PP, 22.5 mm, B32653A0104J000
MKP-Folienkondensator, 100 nF, ±5 %, 1 kV (DC), PP, 22.5 mm, B32653A0104J000
MKP-Folienkondensator, 100 nF, ±5 %, 1 kV (DC), PP, 22.5 mm, B32653A0104J000
Artikel-Nr.:
     4502-37D4414
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32653A0104J000
EAN/GTIN:
     4099879816061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Folienkondensator, B32653A0104J000, EPCOS Metallisierte Polypropylen-Folienkondensator (MKP) Features * Hohe Impulsstärke * Hohe Kontaktzuverlässigkeit * Sehr niedrige Induktivität * RoHS-kompatibel * Halogenfrei Anwendungen * Elektronische Vorschaltgeräte * Schaltnetzteile * Snubbering * IGBT
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
8.5 mm
Dielektrikum:
PP
Höhe:
16.5 mm
Kapazität:
100 nF
Länge:
26.5 mm
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
250 V
Nennspannung (DC):
1 kV
Rastermaß:
22.5 mm
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0055 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 100nf 5%, filmkondensator, folienkondensator 100nf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
510
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,37*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,51*
2 Tage
920
5
€ 5,95*
ab € 0,5104*
€ 0,9226*
2 Tage
2339
1
€ 14,99*
ab € 0,446*
€ 2,14*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
MKP1840410104M
ab € 0,949*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.