Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 2.2 nF, ±5 %, 2 kV (DC), PP, 15 mm, B32672L8222J000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 2.2 nF, ±5 %, 2 kV (DC), PP, 15 mm, B32672L8222J000
MKP-Folienkondensator, 2.2 nF, ±5 %, 2 kV (DC), PP, 15 mm, B32672L8222J000
MKP-Folienkondensator, 2.2 nF, ±5 %, 2 kV (DC), PP, 15 mm, B32672L8222J000
Artikel-Nr.:
     4502-37D258
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32672L8222J000
EAN/GTIN:
     4099879815880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
MKP-Folien-Kondensator für Wechselspannungsanwendungen Typ TDK/Epcos B32652/653/654/671/672. Selbstheilend, stirnkontaktiert, mit hoher Impulsfestigkeit Mit Nennspannung 2000 VDC/700 VAC.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
5 mm
Dielektrikum:
PP
Höhe:
10.5 mm
Kapazität:
2.2 nF
Länge:
18 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
700 V
Nennspannung (DC):
2 kV
Rastermaß:
15 mm
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, 2,2nf folienkondensator 5%, filmkondensator, folienkondensator epcos, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 5,90*
ab € 0,122*
€ 0,155*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,122*
€ 0,202*
1 Tag
1
1
€ 14,99*
ab € 0,121*
€ 0,307*
1000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,31*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,202*
€ 0,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.