Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 2.2 µF, ±5 %, 400 V (DC), PP, 27.5 mm, B32654A4225J000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 2.2 µF, ±5 %, 400 V (DC), PP, 27.5 mm, B32654A4225J000
MKP-Folienkondensator, 2.2 µF, ±5 %, 400 V (DC), PP, 27.5 mm, B32654A4225J000
MKP-Folienkondensator, 2.2 µF, ±5 %, 400 V (DC), PP, 27.5 mm, B32654A4225J000
MKP-Folienkondensator, 2.2 µF, ±5 %, 400 V (DC), PP, 27.5 mm, B32654A4225J000
Artikel-Nr.:
     4502-37D246
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32654A4225J000
EAN/GTIN:
     4099879815828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Folienkondensator, B32654A4225J000, EPCOS Metallisierte Polypropylen-Folienkondensator (MKP) Features * Hohe Impulsstärke * Hohe Kontaktzuverlässigkeit * Sehr niedrige Induktivität * RoHS-kompatibel * Halogenfrei Anwendungen * Elektronische Vorschaltgeräte * Schaltnetzteile * Snubbering * IGBT
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
14 mm
Dielektrikum:
PP
Höhe:
24.5 mm
Kapazität:
2.2 µF
Länge:
31.5 mm
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
200 V
Nennspannung (DC):
400 V
Rastermaß:
27.5 mm
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, radial kondensator 2.2uf 400v, filmkondensator, folienkondensator epcos, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1040
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 1,46*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,12*
€ 1,76*
260
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,63*
2 Tage
11
1
€ 14,99*
ab € 1,26*
€ 3,52*
2 Tage
371
1
€ 5,95*
ab € 2,07*
€ 4,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
PHE426KF7220JR06L2
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.