Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 2 µF, ±10 %, 420 V (DC), PP, 22.5 mm, B32673Z4225K000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 2 µF, ±10 %, 420 V (DC), PP, 22.5 mm, B32673Z4225K000
MKP-Folienkondensator, 2 µF, ±10 %, 420 V (DC), PP, 22.5 mm, B32673Z4225K000
MKP-Folienkondensator, 2 µF, ±10 %, 420 V (DC), PP, 22.5 mm, B32673Z4225K000
Artikel-Nr.:
     4502-37D1852
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32673Z4225K000
EAN/GTIN:
     4099879815613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
MKP-Folien-Kondensator für Wechselspannungsanwendungen Typ TDK/Epcos B32672.../B32673. Für Blindleistungskompensation, selbstheilend, mit hoher Impulsfestigkeit Mit Nennspannung 450 VDC/220 VAC und Rastermaß 22,5 mm Typ B32673.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
12 mm
Dielektrikum:
PP
Höhe:
22.5 mm
Kapazität:
2 µF
Länge:
26.5 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
200 V
Nennspannung (DC):
420 V
Rastermaß:
22.5 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0105 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator 2.2μf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3
€ 6,90*
ab € 2,09*
€ 3,79*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,853*
€ 3,82*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 800 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ECWFG2J225Q1
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.