Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 680 nF, ±10 %, 450 V (DC), PP, 15 mm, B32672Z4684K000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 680 nF, ±10 %, 450 V (DC), PP, 15 mm, B32672Z4684K000
MKP-Folienkondensator, 680 nF, ±10 %, 450 V (DC), PP, 15 mm, B32672Z4684K000
MKP-Folienkondensator, 680 nF, ±10 %, 450 V (DC), PP, 15 mm, B32672Z4684K000
Artikel-Nr.:
     4502-37D1836
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32672Z4684K000
EAN/GTIN:
     4099879815583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
MKP-Folien-Kondensator für Wechselspannungsanwendungen Typ TDK/Epcos B32672.../B32673. Für Blindleistungskompensation, selbstheilend, mit hoher Impulsfestigkeit Mit Nennspannung 450 VDC/220 VAC und Rastermaß 15 mm Typ B32672.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
9 mm
Dielektrikum:
PP
Höhe:
17.5 mm
Kapazität:
680 nF
Länge:
18 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
220 V
Nennspannung (DC):
450 V
Rastermaß:
15 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0045 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 680nf, filmkondensator, folienkondensator epcos, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.