Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 1.5 µF, ±10 %, 450 V (DC), PP, 15 mm, B32672P4155K000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 1.5 µF, ±10 %, 450 V (DC), PP, 15 mm, B32672P4155K000
MKP-Folienkondensator, 1.5 µF, ±10 %, 450 V (DC), PP, 15 mm, B32672P4155K000
MKP-Folienkondensator, 1.5 µF, ±10 %, 450 V (DC), PP, 15 mm, B32672P4155K000
Artikel-Nr.:
     4502-37D1710
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32672P4155K000
EAN/GTIN:
     4099879815453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
MKP-Folien-Kondensator Typ TDK/Epcos B32671.../B32672. Selbstheilend, mit radialen Anschlüssen
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
9 mm
Dielektrikum:
PP
Höhe:
17.5 mm
Kapazität:
1.5 µF
Länge:
18 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
160 V
Nennspannung (DC):
450 V
Rastermaß:
15 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0045 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator 450v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2000
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 2,54*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,72*
€ 3,19*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 5.080,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ECWFG2J155Q1
ab € 0,585*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.