Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT-Folienkondensator, 1 nF, ±10 %, 400 V (DC), PET, 5.08 mm, BFC237065102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT-Folienkondensator, 1 nF, ±10 %, 400 V (DC), PET, 5.08 mm, BFC237065102
MKT-Folienkondensator, 1 nF, ±10 %, 400 V (DC), PET, 5.08 mm, BFC237065102
MKT-Folienkondensator, 1 nF, ±10 %, 400 V (DC), PET, 5.08 mm, BFC237065102
Artikel-Nr.:
     4502-37D1570
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC237065102
EAN/GTIN:
     4099879815347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
MKT-Folien-Kondensator Typ Vishay/BCcomponents MKT 370. Selbstheilend, mit radialen Anschlüssen Mit Nennspannung 400 VDC/220 VAC.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
2.5 mm
Dielektrikum:
PET
Höhe:
6.5 mm
Kapazität:
1 nF
Länge:
7.2 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
220 V
Nennspannung (DC):
400 V
Rastermaß:
5.08 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, 1nf folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 400v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 5,90*
ab € 0,108*
€ 0,139*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,33*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.