Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 14 µF, ±10 %, 1.1 kV (DC), PP, 37.5 mm, B32776G0146K000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 14 µF, ±10 %, 1.1 kV (DC), PP, 37.5 mm, B32776G0146K000
MKP-Folienkondensator, 14 µF, ±10 %, 1.1 kV (DC), PP, 37.5 mm, B32776G0146K000
MKP-Folienkondensator, 14 µF, ±10 %, 1.1 kV (DC), PP, 37.5 mm, B32776G0146K000
Artikel-Nr.:
     4502-37D1490
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32776G0146K000
EAN/GTIN:
     4099879815101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
MKP-Folien-Kondensator Typ TDK/Epcos B32774.../B32776.../B32778. Mit 2 oder 4 Anschlussdrähten Mit Nennspannung 1100 VDC.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
4
Bauform:
radial
Breite:
28 mm
Dielektrikum:
PP
Höhe:
37 mm
Kapazität:
14 µF
Länge:
42 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
1.1 kV
Rastermaß:
37.5 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.05 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.079,78*
  
Preis gilt ab 4.400 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 440 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 440 Stück
€ 2.079,80*
€ 2.474,96
pro Stück
ab 4400 Stück
€ 2.079,78*
€ 2.474,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.